Beli air stapler di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INGCO Air StaplerDeskripsi:INGCO Air Stapler (6-13mm) // Staples Steples Tembak AnginWithout safety trigerOnly with nitto type connectoratribut:
- Load Capacity (pcs): 100
- Staple Size (mm): 6-13
- Staple Crown (mm): 11.2
- Operating Pressure (MPa) : 0.4-0.7
- INGCO 2 In 1 Combo Air Brad NailerDeskripsi:INGCO 2-in-1 Combo Air Brad Nailer // Staples Paku Tembak Anginatribut:
- Load Capacity (pcs): 100
- Brad Size (mm): 15-50 (Ga18,1.25X1.0mm)
- Staple Size (mm): 16-40 (Ga18,1.25X1.0mm)
- Staple Crown (mm): 5.7
- Connector: With Europe type connector, USA type connector, Nitto type connector and Italy type connector.
- Operating Pressure (MPa) : 0.4-0.7 (60-100Psi)
- BOSTITCH Air-Powered Nail GunDeskripsi:Air-powered framing nailers are typically used in structural wood framing, when securing subflooring to joists, and for other non-finishing tasks.atribut:
- UNSPSC: 27131506
- Built-In Light: No
- Minimum Hose Size (inch): 1/4
- Power Source: Air Powered
- Standards: ANSI
- TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)Deskripsi:Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mmatribut:
- Size (mm): 1.05x1.25
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 206
- Dimension 1 (mm): 233
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 3 (mm): 183
- TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)Deskripsi:Uk. 11.2x10 - 30 mmAir stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mmFungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressureMaterial : alumuniumDimensi : 234mm 191mm 172mmatribut:
- Size (mm): 11.2x10-30
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 191
- Dimension 1 (mm): 234
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 3 (mm): 172
- Makita Pneumatic Naileratribut:
- Gauge: 18
- Nail Head Width (mm): 2 mm
- Thickness (mm): 1.05
- Width (mm): 1.25
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Capacity Length (mm): 10 - 22 (13/32\" - 7/8\")
- Capacity Gauge (Ga): 18
- Magazine Capacity: 100
- Dimensions (L x W x H) (mm): 250x55x180(9-3/4\"x2-1/4\"x7\")
- Net Weight (kg): 1.3(2.86lbs)
- Operating Pressure (MPa) : 0.45(65PSI)
- INGCO Air Brad Naileratribut:
- Load Capacity (pcs): 100
- Unoair Air Stapler Kitatribut:
- Contents: 1. 360 Degree adjustable exhaust port 2. Light weight aluminum die-casting body 3. Ergonomical design for continuous operation 4. Low air consumption 5. Easy loading magazine
- Gauge: 20
- Crown Size (mm): 5.2
- Wire Size (mm): 1.2x0.6
- Length (mm): 238
- Magazine Capacity: 100 pc
- Height (mm): 167
- Width (mm): 62
- Dongcheng Corded Core Drill (Mesin Bor Beton)atribut:
- Size (mm): 90
- PROTO Adjustable Wrench Set (Kunci Inggris)Deskripsi:General purpose adjustable wrench sets provide an assortment of wrenches with different maximum jaw capacities for use on a wide range of fasteners. Wrenches have a screw mechanism located at the bottom of the head to open and close the jaws for a tight grip on a variety of fastener sizes. Wrench sets provide multiple jaw capacities and lengths so they can be used with a range of fasteners.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Number of tools: 3
- End Style: Hang Hole
- Head Type: Standard
- Opening Type: Adjustable
- Range of Lengths (inch): 8 to 12
- Tether Style: Tether Capable
- Dongcheng Air Stapler (Mesin Staples Tembak)atribut:
- Inner Diameter of Air Pipe (mm): 8
- Hajime Air Stapleratribut:
- Capacity: 100 Nails
- Maximum Pressure (bar): 8.3
- Maximum Pressure (psi): 120
- Nail Length (inch): 13/32 to 7/8
- Nail Length (mm): 10 to 22
- Nail Size (mm): 1.2x0.6
- Nail size: 20 Gauge
- Operating Pressure (bar): 4-7
- Operating Pressure (psi): 60-100
- MILWAUKEE Nail Gun (Paku Tembak)Deskripsi:These battery-powered nailers are made by Milwaukee. Nail guns hold nail strips or coils that feed nails one after the other to speed installation in framing, roofing, cabinetry, and flooring applications. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.atribut:
- Power Source: Air Powered
- Handle Type: Pistol Grip
- Collation Angle (°): 21
- Collation Style: Strip
- Collation Type: Wire
- Depth Control: Yes
- Features: Reload Indicator
- For Nail Gauge (ga): 11
- For Nail Head Style: Standard Round
- For Nail Length Range (inch): 2 to 3 1/2
- For Nail Penny Size: 16d
- For Nail Shank Diameter (inch): 0.113 to 0.148
- Housing Material: Magnesium
- Nail Capacity: 64 to 72
- Standards: UL Listed
- Tip: Nonmarring
- Makita Pneumatic Stapleratribut:
- Crown: 5.1 mm
- Gauge: 20
- Width (mm): 1.14
- Thickness: 0.58 mm
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
Daftar Harga air stapler Terbaru October 2026
| INGCO Air Stapler | Rp349.900 |
| INGCO 2 In 1 Combo Air Brad Nailer | Rp989.900 |
| BOSTITCH Air-Powered Nail Gun | Rp5.199.900 |
| TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak) | Rp529.900 |
| TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak) | Rp529.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.499.900 |
| Makita Pneumatic Nailer | Rp1.099.900 |
| Makita Pneumatic Stapler | Rp1.199.900 |
| INGCO Air Brad Nailer | Rp459.900 |
| Unoair Air Stapler Kit | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/6tP103683245-2.jpg)
/7kP103683272-2.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)




/mmP110373814-3.jpg)
/fiP103444558-1.jpg)
/2iP107274090-1.jpg)
/odP103444877-1.jpg)
/e4P116821508-2.jpg)

/0nP107292023-1.jpg)

/0wP103188032-1.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)